曜日別特売
- TKG ステンNEWマンモスざる TKG 88709643

- TKG ステンNEWマンモスざる TKG 88709643
- TKG ステンNEWマンモスざる TKG 88709643

TKG ステンNEWマンモスざる

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)22.5
内容量1個注文コード88709643品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス鋼(SUS202)メッシュ14外径×深さ(Φmm×mm)244×102呼び寸法(cm)22.5TKG品番9-0267-0503TKG品番(2017)6-0249-0503
注意
※25cm~50cmは横帯補強付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 夏まつりの冷やしうどんの汁を分けて処分するために使用

予想以上に頑丈そうなので、安心して使用出来そうです。

2025-04-22
用途: もち米を洗った後水切りのために使用
製造業

網の目が細かいので、もち米がもれないので良かった。
深さがほどよく、軽く丈夫

対象商品 : 88709634
2024-08-02
用途: 野菜を洗った時に使う
味の民芸 足利店

ステンレスザルなので、頑丈で衛生的に使っています。

対象商品 : 88709643
2023-11-22
用途: ながしそうめん
あおぎりこども園教育・研究機関

ボールとセットでそうめんの水洗いと運搬に使います。季節ものとして年1回使います。

1が参考にしています
対象商品 : 88709677
2023-02-10
用途: 米洗いと水切り、野菜洗いと水切り
飲食業

しっかりしています
米ニ升洗えます
お米を洗うと多少目が詰まるのが難点でした
野菜専用にして、米は別に買うか…

3が参考にしています
対象商品 : 88709722
2023-02-18
用途: 食品製造
株式会社グリーンフーズ製造業

新メニューの製造にあたり購入しました。枠組みがしっかりとしており、衝撃に耐えうる構造でとても使いやすい。大きさの割に軽量で、食材が入っても女性が持ち上げることができるのも良い。

対象商品 : 88709643
2022-04-24
用途: 自宅用
製造業

今まで、100均の安いのを使ってましたが、今回、色々とさがしていた中見つけました。しっかりしていて、使いやすいです。耐久性もありそうです。家族3人ですが、これくらいの大きさが、使い勝手がいいです。

対象商品 : 88709625
2022-08-16
用途: 調理器具
有限会社京八飲食業

2個買いました。
なかなかしっかりしていて軽く、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする