※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKG ステンNEWマンモスざる

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88709713 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質ステンレス鋼(SUS202) メッシュ11 外径×深さ(Φmm×mm)427×165 呼び寸法(cm)40 TKG品番9-0267-0510 TKG品番(2017)6-0249-0510
注意
※25cm〜50cmは横帯補強付です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
夏まつりの冷やしうどんの汁を分けて処分するために使用

予想以上に頑丈そうなので、安心して使用出来そうです。

2025-04-22
用途:
もち米を洗った後水切りのために使用
製造業

網の目が細かいので、もち米がもれないので良かった。
深さがほどよく、軽く丈夫

対象商品:
88709634
2024-08-02
用途:
野菜を洗った時に使う
味の民芸 足利店 様

ステンレスザルなので、頑丈で衛生的に使っています。

対象商品:
88709643
2023-11-22
用途:
ながしそうめん
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

ボールとセットでそうめんの水洗いと運搬に使います。季節ものとして年1回使います。

1人が参考にしています
対象商品:
88709677
2023-02-10
用途:
米洗いと水切り、野菜洗いと水切り
飲食業

しっかりしています
米ニ升洗えます
お米を洗うと多少目が詰まるのが難点でした
野菜専用にして、米は別に買うか…

3人が参考にしています
対象商品:
88709722
2023-02-18
用途:
食品製造
株式会社グリーンフーズ 様 (製造業)

新メニューの製造にあたり購入しました。枠組みがしっかりとしており、衝撃に耐えうる構造でとても使いやすい。大きさの割に軽量で、食材が入っても女性が持ち上げることができるのも良い。

対象商品:
88709643
2022-04-24
用途:
自宅用
製造業

今まで、100均の安いのを使ってましたが、今回、色々とさがしていた中見つけました。しっかりしていて、使いやすいです。耐久性もありそうです。家族3人ですが、これくらいの大きさが、使い勝手がいいです。

対象商品:
88709625
2022-08-16
用途:
調理器具
有限会社京八 様 (飲食業)

2個買いました。
なかなかしっかりしていて軽く、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする