UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
UK18-8パンチング平底揚ざる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
48
注文コード
88709853
品番
9907248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,200
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。パンチング穴径:2.2mm
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
495×180
パンチ径(Φmm)
2.2
呼び寸法(cm)
48
TKG品番
9-0269-0202
TKG品番(2017)
6-0257-0202
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88709853
9907248
35791603
48cm
18-8 パンチング揚げザル(平底)
UK(三宝)
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました