SA18-8本職用揚ざる 普通目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88710063 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

煮沸殺菌消毒に最適なざるです。SA18-8ざるドーリー(HZL01)等と合わせてお使いください。

材質ステンレス鋼 呼び寸法(cm)55 内径(Φmm)525 外径×高さH(Φmm×mm)550×198 メッシュ10 TKG品番9-0270-0201 TKG品番(2017)6-0258-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする