リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの ボール・ざる・漬物・米びつ
リトルウッドの ザル・カゴ(手なし)
18-8 エイブル亀ざる
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88710404
品番
L0119
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
465×400×150
メッシュ
14
材質
18-8ステンレス
サイズ
特大
容量(升)
5
TKG品番
9-0270-1001
TKG品番(2017)
6-0258-1001