リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの ボール・ざる・漬物・米びつ
リトルウッドの ザル・カゴ(手なし)
18-8 エイブル亀ざる
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88710422
品番
L0117
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
405×340×125
メッシュ
14
材質
18-8ステンレス
サイズ
中
容量(升)
3
TKG品番
9-0270-1003
TKG品番(2017)
6-0258-1003