UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の 盆ザル・ためざる
UK18-8パンチングそばざる
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88710781
品番
9904727
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
穴径:1.5
外径(Φmm)
286
内径×深さ(mm)
262×18
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
27
TKG品番
9-0271-0105
TKG品番(2017)
6-0259-0105