樹脂 身竹丸ざる

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88711174 品番 91054A
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

内径(Φmm)240 サイズ(号)27 外径×深さ(Φmm×mm)270×30 TKG品番9-0286-0203 TKG品番(2017)6-0261-0203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88711226
2024-01-19
用途:
食品陳列
卸売・小売業

いつも使っているものなので、とても良いです。知人にもすすめたいと思います。

対象商品:
88711183
2022-05-17
用途:
台所作業
その他業種

竹製の物もたくさん使っていますが、使用頻度が高いと、どうしてもほつれ部が出てきます。その点、同種品は(角型も使っています)耐久性抜群で、カビの発生も竹製品よりは軽度と感じています。徐々に、入れ替えていこうと計画中です。枠部分の色彩も秀逸だと重いんす。願わくば、価格がもう少し・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする