※サンプル画像(本商品は1点のみになります)

樹脂 身竹箕ざる

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88711244 品番 91059A
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

間口W×奥行D×高さH(mm)120×100× 47 サイズ(号)12 TKG品番9-0286-0301 TKG品番(2017)6-0261-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-03
用途:
飾り
その他業種

よく確かめず注文したので失敗しました
まずは、サイズ小さすぎ
次は、個数、3個の写真の表示があったので3個と思い込み、届いたのは1個
いずれも私の勘違いでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討して参ります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
88711271
2018-09-26
用途:
食品関係
卸売・小売業

樹脂なので硬さがたりなかった。標記上の寸法より小さく感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする