樹脂 身竹角長かご 浅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0286-0401 TKG品番(2017)6-0261-0401 注文コード88711314 品番91055A
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はTKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

サイズ(号)23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×200×30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170 TKG品番9-0286-0401 TKG品番(2017)6-0261-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする