樹脂ダンベイ(浅)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88711585 品番 91040A
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。白竹とも呼ばれる晒竹の美しさを、緻密に表現しました。洗浄機対応。

サイズ(号)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×40 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245 TKG品番9-0286-1003 TKG品番(2017)6-0261-1003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-01
用途:
グラス入れ
その他業種

浅型でも思ったより高さがありました。使い道としては当初と変わらず使えたので問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする