91022A 樹脂製太渕ディスプレイかご 萬洋 88711691 91022A 樹脂製太渕ディスプレイかご 萬洋 88711691

樹脂製太渕ディスプレイかご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88711691 品番 91022A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,730 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

サイズ特大 間口W×奥行D×高さH(mm)595×445×95 内寸法(mm)545×390 材質枠:ステンレス その他:PP TKG品番(2017)6-0262-0701 TKG品番9-0287-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする