91023A 樹脂製太渕ディスプレイかご 萬洋 88711707 91023A 樹脂製太渕ディスプレイかご 萬洋 88711707

樹脂製太渕ディスプレイかご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88711707 品番 91023A
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)445×295×95 内寸法(mm)380×235 材質枠:ステンレス その他:PP TKG品番(2017)6-0262-0702 TKG品番9-0287-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする