萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂製太渕ディスプレイかご
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88711743
品番
91023B
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
サイズ
大
間口W×奥行D×高さH(mm)
445×295×95
内寸法(mm)
380×235
色
黒
材質
枠:ステンレス その他:PP
TKG品番(2017)
6-0262-0802
TKG品番
9-0287-0702