萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂製太渕ディスプレイかご 傾斜型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88711795
品番
91027A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質
枠:ステンレス その他:PP
色
茶
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×600×120(手前60)
内寸法(mm)
385×535
TKG品番
9-0287-0901
TKG品番(2017)
6-0262-1001