ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの ボール・ざる・漬物・米びつ
ミネックスメタルの 野菜水切り器
18-8バケット(2)洗いカゴタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
細目(12メッシュ)
容量(L)
15
注文コード
88712985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
2.13
容量(L)
15
メッシュ
細目(12メッシュ)
直径×高さ(mm)
300×305
TKG品番
9-0290-0701
TKG品番(2017)
6-0265-0701