- 18-8竹柄そば揚 縦柄(シンドー) [-] [1個] シンドー 88748274

18-8竹柄そば揚 縦柄(シンドー) [-] [1個]

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)27TKG品番9-0401-0304注文コード88748274品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び寸法(cm)27寸法(直径Φ×柄)(mm)270×330TKG品番9-0401-0304TKG品番(2017)6-0363-0204メッシュ6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88748292
2020-09-04
用途: ラーメンの麺上げ
飲食業

ラーメン屋なのですが
ちょっと変わった握り方 卓球のペンホルダー型の握りです
ので 角度のついたこの商品がぴったりです ツボ型のアミより確実に湯が切れます
特殊な握りなので 柄を半分くらい切ってしまいます
以前ホームセンターで買っていたものより 丈夫のような気がいたします
消耗品なのでまた・おねがいすると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする