新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
TSステンレス 木柄そば揚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
サイズ
18
メッシュ
6.5
寸法(直径Φ×柄)(mm)
180×500
TKG品番
9-0401-0601
TKG品番(2017)
6-0363-0601