UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
UK18-8パンチングスクイザル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748843
品番
9906230
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
柄長さ(mm)
210
パンチ径(Φmm)
2.2
呼び寸法(cm)
30
直径×深さ(mm)
305×85
TKG品番
9-0402-1004
TKG品番(2017)
6-0364-1004