UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
エコクリーン18-8パンチングスクイザル UK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748861
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。
柄長さ(mm)
210
材質
18-8ステンレス
外径×深さ(Φmm×mm)
250×70
パンチ径(Φmm)
2.2
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0402-1101
TKG品番(2017)
6-0364-1101