タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの ボール・ざる・漬物・米びつ
タケコシの てぼ・煮ざる
18-8ローズ柄 深型うどんてぼ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88749132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製
メッシュ
8
直径×深さ(mm)
140×175
質量(g)
240
TKG品番
9-0404-0101
TKG品番(2017)
6-0367-0801