新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
TSステンレス デカてぼ 引掛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
6.5
直径×深さ(mm)
160×150
仕様
引掛け付
呼び寸法(cm)
16
TKG品番
9-0403-1702
TKG品番(2017)
6-0365-1702