UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8パンチング共柄丸底うどんてぼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749437
品番
9253041
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:底面 Φ2.2 側面 Φ3.0
材質
18-8ステンレス
直径×深さ(mm)
135×175
サイズ
大
パンチ径(Φmm)
底面/2.2、側面/3
TKG品番
9-0405-0701
TKG品番(2017)
6-0366-0501