UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8パンチング共柄底平煮ざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749525
品番
9253021
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
直径×深さ(mm)
150×150
サイズ
中
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0405-1002
TKG品番(2017)
6-0366-0802