新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
TSステンレス 共柄平底てぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大:10メッシュ小:8メッシュ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
10
直径×深さ(mm)
190×145
サイズ
大
TKG品番
9-0404-1001
TKG品番(2017)
6-0367-0601