新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
18-8木柄角型うどんてぼ 横型 深型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88749701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深型:側網14メッシュ 底網18メッシュ
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
底面/18、側面/14
間口×奥行×深さ(mm)
186×116×141
TKG品番
9-0400-1901
TKG品番(2017)
6-0362-2001