UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8木柄パンチング角てぼ 縦型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749787
品番
9253100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス+木
サイズ
L
パンチ径(Φmm)
2.2
間口×奥行×深さ(mm)
114×185×145
TKG品番
9-0400-1301
TKG品番(2017)
6-0362-1401