UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8木柄パンチング角てぼ 縦型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749796
品番
9253105
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス+木
サイズ
S
パンチ径(Φmm)
2.2
間口×奥行×深さ(mm)
114×185×85
TKG品番
9-0400-1302
TKG品番(2017)
6-0362-1402