A1201 樹脂製 普及型 こね鉢 豊稔企販 88749936

樹脂製 普及型 こね鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88749936品番A1201
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

約400g(4人前)位のそばを打つことができます。

材質フェノール樹脂ウレタン塗装質量(kg)約1.7高さ(mm)100内径(Φmm)320外径(Φmm)360外径×内径×高さH(mm)360×320×100TKG品番9-0399-0101TKG品番(2017)6-0361-0101
注意
※食器洗浄機にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする