豊稔企販
樹脂製 こね鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88749945
品番
A1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。材質:フェノール樹脂ウレタン塗装
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
360
内径(Φmm)
320
高さ(mm)
100
質量(kg)
3.7
外径×内径×高さH(mm)
約360×320×100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0361-0201
注意
※食器洗浄機にはご使用できません。