曜日別特売
- 電動パスタマシン アトラスモーター アトラス 88751074

電動パスタマシン アトラスモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88751074品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!
連続スイッチとパルススイッチの切替式です。

質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)付属品固定金具消費電力(W)100材質スチールクロームメッキTKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
注意
※オプションカッターはAPS-39のカッターをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする