UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8パイプ柄パンチング スパゲッティてぼ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88751381
品番
9253067
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
直径×深さ(mm)
135×180
サイズ
M
パンチ径(Φmm)
1.5
TKG品番
9-0406-0202
TKG品番(2017)
6-0368-0202