UK18-8パイプ柄パンチング スパゲッティてぼ 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88751397 品番9253072
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パンチング穴径:1.5

材質18-8ステンレス 直径×深さ(mm)115×300 サイズ深型 パンチ径(Φmm)1.5 TKG品番9-0406-0203 TKG品番(2017)6-0368-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする