UK18-8木柄パンチング スパゲッティてぼ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88751406 品番 9253060
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パンチング穴径:1.5。丈夫で衛生的なパンチング材使用。

材質18-8ステンレス+木 直径×深さ(mm)155×220 サイズL パンチ径(Φmm)1.5 TKG品番9-0406-0301 TKG品番(2017)6-0368-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88751406
2020-09-03
用途:
スパゲッティ用
有限会社ニシムラ商事 様 (飲食業)

網目が小さいので、スパゲッティが抜けなくて、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする