UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の てぼ・煮ざる
UK18-8木柄パンチング スパゲッティてぼ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88751415
品番
9253065
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5。丈夫で衛生的なパンチング材使用。
材質
18-8ステンレス+木
直径×深さ(mm)
135×180
サイズ
M
パンチ径(Φmm)
1.5
TKG品番
9-0406-0302
TKG品番(2017)
6-0368-0302