新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
TSステンレス 木柄スパゲティー揚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88751467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
TKG品番(2017)
6-0368-0701
サイズ
スリム
メッシュ
16
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
直径×深さ(mm)
100×300
TKG品番
9-0406-0701