- 18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 野崎製作所 88751853

18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法(cm)36
内容量1個注文コード88751853品番-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。

材質18-8ステンレス内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×44呼び寸法(cm)36TKG品番9-0415-0308TKG品番(2017)6-0373-0308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88751817
2019-06-01
用途: レアチーズケーキ用
ケクーカフェ飲食業

これを探すのに苦労しました。まさか卵焼き器と言う名前だとは・・。この型で、長方形のレアチーズを一気に18個作ります。

1が参考にしています
対象商品 : 88751817
2017-04-19
用途: 手つくり石けんの型
KK. ~for your happiness~サービス業

大きい型が 欲しかったので 満足しています。
一度に 沢山できるのと 模様が 描きやすいので 助かっています。

対象商品 : 88751801
2016-12-26
用途: 調理で使用
お料理 松山飲食業

接合部が綺麗、数年使っておりますが、問題なく使っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする