曜日別特売
- 業務用角蒸器 2段 TKG 88752167

業務用角蒸器 2段

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)50注文コード88752167品番-
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)

呼び寸法(cm)50材質21-0ステンレス段数3深さ(mm)107(蒸すところ)容量(升)(1段あたりのご飯)約4.4(茶碗約25個)TKG品番9-0409-0207TKG品番(2017)6-0371-0207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88752142
2022-11-29
用途: 蒸し物料理のため
合同会社リクヨーファーム製造業

42センチのを購入。
一度にたくさん蒸せるので、勝手がよい

対象商品 : 88752151
2017-02-28
用途: さつま芋を蒸す  さつま芋を使用した餅を蒸す
いもともや食品加工所製造業

業務用角蒸し器二台目です。さつま芋を蒸す量が増えたので購入しました。自社で蒸す量に対して、ちょうど良い大きさで重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする