曜日別特売
- SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用 TKG 88752395

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-0409-0402
内容量1個注文コード88752395品番-
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

サイズ(cm)30用サイズ30cm用間口W×奥行D×高さH(mm)400×305×175ガスの種類12・13Aガス消費量(kW[kcaL/h])4.7[4050]TKG品番9-0409-0402TKG品番(2017)6-0371-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする