TKG
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 36cm用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
TKG品番
9-0409-0405
9-0409-0406
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752465
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
ガスの種類
その他の都市ガス
TKG品番(2017)
6-0371-0409
サイズ
36cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
460×365×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
6.8[5850]