- SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 39cm用 TKG 88752474

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 39cm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0409-0407
内容量1個注文コード88752474品番-
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

サイズ(cm)39用ガスの種類LPガスTKG品番(2017)6-0371-0410サイズ39cm用間口W×奥行D×高さH(mm)490×395×175ガス消費量(kW[kcaL/h])8.1[6975]TKG品番9-0409-0407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする