TKG
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 39cm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-0409-0408
9-0409-0407
9-0409-0408
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ(cm)
39用
ガスの種類
12・13A
TKG品番(2017)
6-0371-0411
サイズ
39cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
490×395×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
8.1[6975]
TKG品番
9-0409-0408