神子島製作所(桃印)
18-0角型蒸器 3段
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
27
24
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752815
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,800
電磁調理器対応
内寸(cm)
27
材質
ステンレス
タイプ
角型
サイズ(cm)
27
段数
3
深さ(mm)
100(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約1.0
底寸法(mm)
260×260
TKG品番
9-0409-1006
TKG品番(2017)
6-0371-1006
注意
※段数は水槽を含みます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88752815
-
46701324
3段27cm 270x270
PE 18-0角蒸器
神子島製作所(桃印)
1個
¥
21,980
欠品中
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました