- 18-0角型蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 88752833

18-0角型蒸器 3段

(1件のレビュー)
サイズ(cm)29
内容量1個注文コード88752833品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電磁調理器対応

内寸(cm)29材質ステンレスタイプ角型サイズ(cm)29段数3深さ(mm)100(蒸すところ)容量(升)(1段あたりのご飯)約1.2底寸法(mm)290×290TKG品番9-0409-1008TKG品番(2017)6-0371-1008
注意
※段数は水槽を含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88752833
2021-12-06
用途: 料理時
めん料理 川鉦飲食業

数多く蒸せていいです四角いから器を揃えていれやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする