森田金網篩製作所
和セイロ(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
36用
27用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
48用
51用
54用
60用
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753113
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36用
材質
桧
質量(kg)
0.915
サイズ
36cm用
深さ(mm)
130
底内径(Φmm)
325
容量(升)
約3.0
スダレ直径(Φmm)
325
TKG品番
9-0410-0607
TKG品番(2017)
6-0372-0507
注意
※木蓋は和セイロと同じサイズを御使用ください。