WSI01033 木製 角セイロ 関東型(サワラ材) 車屋木材工業 88753497

木製 角セイロ 関東型(サワラ材)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88753497品番WSI01033
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

cm 最大外寸法30、440×440×H12033、470×470×H12036、500×500×H12039、530×530×H12042、560×560×H12045、590×590×H120

呼び寸法(cm)33材質サワラ質量(kg)1.28外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(最大)470×470×120容量(升)(ごはん)約2.0内寸(間口×奥行×深さ)(mm)335×335×100TKG品番9-0413-0102TKG品番(2017)6-0375-0102
注意
※竹スダレ及びスリ蓋は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88753515
2023-02-04
用途: 餅米蒸し器で
福わうち卸売・小売業

造りもしっかりしてて使い易そうです。
長く使えたら最高ですね

対象商品 : 88753533
2021-12-22
用途: 主にもち米、に使います
若松屋菓子舗卸売・小売業

あたらしい物は 蒸し加減 も最高ですね
次回は 浅型セイロ でいいですね。

対象商品 : 88753497
2022-05-13
用途: 蒸し物
卸売・小売業

まずまず良い しばらく使ってみて 耐久性をみてみたいと思います

対象商品 : 88753515
2017-02-08
用途: 麺の蒸し
株式会社オーテイク

作りがしっかりしていている。きれいな表面仕上げである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする