曜日別特売
- 木製 角セイロ 浅口(サワラ材) 車屋木材工業 88753542

木製 角セイロ 浅口(サワラ材)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88753542品番-
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

cm 最大外寸法30、440×440×H9033、470×470×H9036、500×500×H9039、530×530×H9042、560×560×H9045、590×590×H90

呼び寸法(cm)30材質サワラ質量(kg)0.78外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(最大)440×440×90容量(升)(ごはん)約1.2内寸(間口×奥行×深さ)(mm)305×305×69TKG品番9-0413-0201TKG品番(2017)6-0375-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88753585
2022-02-22
用途: もち米のふかし作業
香月堂

良質な商品が迅速に納品されて感動しました。
正確な製品でふかし作業も適正にできました。また、もう一個購入したいと思います。

対象商品 : 88753576
2019-04-16
用途: 蒸し
菓子処 小岩井

しっかり出来ているので長く使うことができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする