車屋木材工業
木製 角セイロ用 手付蓋(サワラ材)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
42cm用
30cm用
33cm用
36cm用
39cm用
42cm用
45cm用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
サワラ
質量(kg)
1.9
サイズ
42cm用
間口W×奥行D(mm)
510×510
板厚(mm)
約15
TKG品番
9-0413-0605
TKG品番(2017)
6-0375-0605