曜日別特売
- 木製 角セイロ用 傾斜蓋(サワラ材) 車屋木材工業 88753892

木製 角セイロ用 傾斜蓋(サワラ材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)45用
内容量1個注文コード88753892品番-
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズ(cm)45用材質サワラ質量(kg)2.1サイズ45cm用間口W×奥行D×高さH(mm)540×540×54(21)TKG品番9-0413-0706TKG品番(2017)6-0375-0706
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする