曜日別特売
- 高機能角セイロ用台す ハセガワ 88753926

高機能角セイロ用台す

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)39用
内容量1個注文コード88753926品番-
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

材質:超高分子ポリマー樹脂。穴の直径は約18mmです。

サイズ(cm)39用材質ポリエチレン質量(kg)3.5サイズ39cm用間口W×奥行D(mm)485×485TKG品番9-0413-1001TKG品番(2017)6-0375-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする